Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 57720 Jobber Drill Set 20-delars tråd höghastighetsstål 118 grader | AB3RPP 1V717

CHICAGO-LATROBE 57720 Jobber borrset 20 bit tråd höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AB3RPP Modell: 57720Korsreferens: 1V717
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
1 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typTrådstorlek
FinishSvartoxid
Listnummer150
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar20
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Storlekar ingår#61 till #80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPekvinkelPunkttypPris
CHICAGO-LATROBE 57715 Jobber Drill Set 20-delars tråd med hög hastighet 118 grader | AB3LEE 1U129 57715Bright150D118 graderKonventionell punkt995SEK
CHICAGO-LATROBE 45656 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 20 st | AF2NYV 6WTZ2 45656Svartoxid150 ASP135 graderP3 delningspunkt1 498 kr
CHICAGO-LATROBE 69897 Setlista för borrborrar # 150t 20 st | AF2PBE 6WUE6 69897TiN-belagd150T118 graderKonventionell punkt1 804 kr
CHICAGO-LATROBE 41803 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 20 st | AF2ZKK 6ZKH7 41803TiN-belagd150ASPTN135 graderP3 delningspunkt2 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57720 Jobber borrset 20 bit tråd höghastighetsstål 118 grader
1 067 kr /enhet