Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 st | AF2PAC 6WUA8

CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 St

Finns i lager
Artikel: AF2PAC Modell: 69847Korsreferens: 6WUA8
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
778SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishSvartoxid
Listnummer150 ASP
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar13
Pekvinkel135 grader
PunkttypP3 delningspunkt
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMått typFinishListnummerPekvinkelPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 49911 Jobbborrsats 13-deligt höghastighetsstål 118 grader | AB2HRL 1M463 49911Fraktionerad tumBright150D118 graderKonventionell punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"657SEK
CHICAGO-LATROBE 57711 Jobber Drill Set 13-deligt höghastighetsstål 118 grader | AB3LDR 1U100 57711Fraktionerad tumSvartoxid150118 graderKonventionell punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"682SEK
CHICAGO-LATROBE 42801 Jobber Set List # 150asp 13 st | AF2NXY 6WTX0 42801Fraktionerad tumTiAlN-belagd150 ASP135 graderP3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E2 050 kr
CHICAGO-LATROBE 43638 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 st | AF2NYB 6WTX3 43638Fraktionerad tumTiCN-belagd150 ASP135 graderP3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 954 kr
CHICAGO-LATROBE 57729 Uppsättningslista för borrborrar # 150 13 st | AF2PAB 6WUA7 57729metriskSvartoxid150118 graderKonventionell punkt-1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"893SEK
CHICAGO-LATROBE 41798 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 st | AF2ZJW 6ZKG4 41798Fraktionerad tumTiN-belagd150 ASP135 graderP3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 St
778SEK /enhet