Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 69885 Borrsats för skruvmaskiner Heavy Duty 60 Piece Hss | AB3RPL 1V708

CHICAGO-LATROBE 69885 Skruvmaskinborrset Heavy Duty 60 delar Hss

Finns i lager
Artikel: AB3RPL Modell: 69885Korsreferens: 1V708
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
2 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskin borrset
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
GradeHeavy Duty
Listnummer159
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar60
PunkttypSplit Point
Storlekar ingår# 1 till # 60 med metallfodral
TypStandard
Trådstorlek#1 till #60

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBråkstorlekAntal bitarStorlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 57719 Borrsats för skruvmaskiner Heavy Duty 29 delar Hss | AB3LEH 1U135 577191/16 till 1/2 av 64: e291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 och 1/2 "med metallfodral3 146 kr
CHICAGO-LATROBE 69852 Skruvmaskin Borrsats Flygplan 21 delar Hss | AB3RPF 1V689 698521/16 till 3/8 av 64: e211/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 och 3/8 "med metallfodral1 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69885 Skruvmaskinborrset Heavy Duty 60 delar Hss
2 639 kr /enhet