Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber Drill Bit Set 21-pc 1/16 To 3 / 8in | AB3RPN 1V713

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber borrsats 21-st 1/16 till 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB3RPN Modell: 69887Korsreferens: 1V713
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
2 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishBärnstenoxid
Listnummer550
MaterialKoboltstål
Antal bitar21
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" och 3/8 "
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 69892 Satslista för borrborr # 2550 21 st | AF2PBD 6WUE5 69892TiN-belagd2550P3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"4 582 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber borrsats 21-st 1/16 till 3/8 tum
2 135 kr /enhet