Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 78502 Rakad borrlista # 769 Trådstorlek 2 | AF2PCX 6WUN0

CHICAGO-LATROBE 78502 Rak borrlist #769 Trådstorlek 2

Finns i lager
Artikel: AF2PCX Modell: 78502Korsreferens: 6WUN0
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
819SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtborrborr
Decimal ekvivalent0.2210
Borrpunkt140 grader
Finishobestruket
Flöjlängd1 5 / 16 "
Listnummer769
MaterialFast karbid
Total längd2.437 "
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.0.221 "
Trådstorlek#2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentBorrpunktFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekTrådstorlekPris
CHICAGO-LATROBE 78501 rak borrlist#769 Trådstorlek 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 grader1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1819SEK
CHICAGO-LATROBE 78503 Rak borrlist #769 Trådstorlek 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 grader1.25 "2.375 "0.213 "-#3736SEK
CHICAGO-LATROBE 78504 rak borrlist #769 Trådstorlek 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 grader1.25 "2.375 "0.209 "-#4736SEK
CHICAGO-LATROBE 78505 Rakad borrlista # 769 Trådstorlek 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 grader1.25 "2.375 "0.205 "-#5736SEK
CHICAGO-LATROBE 78506 Rak borrlist #769 Trådstorlek 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 grader1.25 "2.375 "0.204 "-#6736SEK
CHICAGO-LATROBE 78507 Rakad borrlista # 769 Trådstorlek 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 grader1.187 "2.25 "0.201 "-#7653SEK
CHICAGO-LATROBE 78508 Rak borrlist #769 Trådstorlek 8 | AF2PDD 6WUN6 785080.1990140 grader1.187 "2.25 "0.199 "-#8653SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78502 Rak borrlist #769 Trådstorlek 2
819SEK /enhet