Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 luftvinkelslip 7-7 / 8 tum längd 12000 rpm | AA2VFQ 11C898

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Luftvinkelslip 7-7/8 tum Längd 12000 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VFQ Modell: CP3450-12AB5Korsreferens: 11C898
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
10 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Angle Grinder
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.5
CFM @ Full belastning38
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialGjuten aluminium med gummigrepp
HP1.1
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidVariabel hastighetHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 luftvinkelslip 12000 varv / min 7-7 / 8 tum längd | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Nej4"38IndustriBakre11 153 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP854 luftvinkelslip 12000 varv / min 9 tum längd | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT6Ja4"24IndustriFront7 062 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Luftvinkelslip 12000 varv / min 9-3 / 5 tum Längd | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Nej5"27.6StandardFront4 889 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR luftvinkelslip 12000 rpm 9-1 / 3 tum längd | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Nej4.5 "29.7StandardFront5 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Luftvinkelslip 7-7/8 tum Längd 12000 rpm
10 573 kr /enhet