Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Luftvinkelslip 12000 varv / min 9-3 / 5 tum Längd | AA2VJT 11C984

CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Luftvinkelslip 12000 rpm 9-3/5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA2VJT Modell: CP9121BRKorsreferens: 11C984
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
4 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Angle Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.9
CFM @ Full belastning27.6
DutyStandard
AvgasrörFront
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialGjuta aluminium
HP0.8
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9 3 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidVariabel hastighetHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 luftvinkelslip 7-7 / 8 tum längd 12000 rpm | AA2VFQ 11C898 CP3450-12AB57.875 "3 / 8 "NPT9.5Nej5"38IndustriBakre10 573 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 luftvinkelslip 12000 varv / min 7-7 / 8 tum längd | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Nej4"38IndustriBakre11 153 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP854 luftvinkelslip 12000 varv / min 9 tum längd | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT6Ja4"24IndustriFront7 062 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR luftvinkelslip 12000 rpm 9-1 / 3 tum längd | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Nej4.5 "29.7StandardFront5 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR Luftvinkelslip 12000 rpm 9-3/5 tums längd
4 889 kr /enhet