Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Nyckelnyckel Allmänt 5 tum Längd | AA2VKC 11C993

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Air Ratchet Wrench Allmänt 5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA2VKC Modell: CP9427Korsreferens: 11C993
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
2 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3
CFM @ Full belastning12
DutyAllmänt
AvgasrörFront
Gratis hastighet270 rpm
Hantera materialAluminium med gummigrepp
Huvudhöjd3 / 4 "
Huvudets bredd1.625 "
Längd5"
Max. Vridmoment27 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaSpak
Moment Range5 till 27 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8467115090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentPris
CHICAGO PNEUMATIC CP828 Skiftnyckel 10 tum Längd Allmänt | AA2VHX 11C962 CP82810 till 50 ft.-lb.515150 rpmAluminium1 1 / 16 "10 "50 fot.lb.3 531 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Air Ratchet Wrench Allmänt 5 tums längd
2 825 kr /enhet