Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 13003346 Avsmalnande borrkrona 8.50 mm obelagd | AH9RUG 41AJ22

CJT KOOLCARB 13003346 Borrkrona med konisk längd 8.50 mm Obelagd

Finns i lager
Artikel: AH9RUG Modell: 13003346Korsreferens: 41AJ22

Få det Maj 8, Onsdag
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
622SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande borrkrona
Decimal ekvivalent0.3346
Mått typmetrisk
Borrstorlek8.50mm
Finishobestruket
Flöjlängd105mm
GradeGenerell mening
MaterialHårdmetall
Total längd6.5 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypCam lättad
Storlekar ingår8.50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdStorlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 13001250 Avsmalnande borrkrona 1/8 tum obelagd | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Fraktionerad tum70mm5.125 "1 / 8 "-
RFQ
CJT KOOLCARB 13001406 Avsmalnande borrkrona 9/64 tum obelagd | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Fraktionerad tum76mm5.375 "9 / 64 "412SEK
CJT KOOLCARB 13001562 Avsmalnande borrkrona 5 / 32in. Obestruket | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Fraktionerad tum76mm5.375 "5 / 32 "292SEK
CJT KOOLCARB 13001719 Avsmalnande borrkrona 11/64 tum obelagd | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Fraktionerad tum86mm5.75 "11 / 64 "340SEK
CJT KOOLCARB 13001875 Avsmalnande borrkrona 3/16 tum obelagd | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Fraktionerad tum86mm5.75 "3 / 16 "298SEK
CJT KOOLCARB 13002031 Avsmalnande borrkrona 13/64 tum obelagd | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Fraktionerad tum92mm6"13 / 64 "313SEK
CJT KOOLCARB 13002165 Avsmalnande borrkrona 5.50 mm obelagd | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165metrisk92mm6"5.50520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 13003346 Borrkrona med konisk längd 8.50 mm Obelagd
622SEK /enhet