Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Cle-Line C18125 jobbarborrsats består av bitar med förlängd längd jämfört med diametern.
Funktioner:
Cle-Line C18125 jobbarborrsats är idealisk för underhålls-, reparations- och konstruktionsapplikationer.
Detta jobbarborrset erbjuder flexibilitet och kan absorbera mer vibrationer och stötar än borrkronor av kobolt- och karbidlängd.
Bitsarna är idealiska för manuella borrmaskiner och handhållna elverktyg.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan borrkronor med mekanisk längd och borrlängd?
A. En borrkrona med mekanisk längd har en kortare totallängd och kortare räfflorlängd. En borrspets med jobblängd har en längre längd jämfört med diametern på axeln. Det används vanligtvis i mjuka metaller eller trä.
F. Vad är skillnaden mellan 118-graders och 135-graders borrkronor?
A. Borrkronans spetsvinklar sträcker sig vanligtvis mellan 118 och 135 grader. Den stora skillnaden mellan de två är deras form - en 118-graders bit är brantare och vassare och har en kortare mejsel än en 135-graders bit. Den skär mer aggressivt och används för att borra i mjuka material som trä.