Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C18504 Jobber Length Drill Bit, #4 Drill Bit Size, 3-3/4 Inch Overall Length | CQ8ZVY 50CF14

CLE-LINE C18504 Jobber Längd Borr, #4 Borr Bit Storlek, 3-3/4 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CQ8ZVY Modell: C18504Korsreferens: 50CF14

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLE-LINE C74056 Jobberborr, 11.80 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ8ZLA 407H14 C74056Jobber borr183SEK
CLE-LINE C24371 Jobberborr, 10.20 mm borrstorlek, 87 mm räfflorlängd | CQ8ZLB 50CP70 C24371Jobber Drill208SEK
CLE-LINE C24373 Jobberborr, 10.80 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd | CQ8ZLC 50CP72 C24373Jobber Drill245SEK
CLE-LINE C24376 Jobberborr, 11.80 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd | CQ8ZLD 50CP75 C24376Jobber Drill307SEK
CLE-LINE C62911 Jobberborr, 13.20 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd | CQ8ZLE 50AT26 C62911Jobber Drill359SEK
CLE-LINE C24329 Jobberborr, 2.30 mm borrstorlek, 27 mm räfflorlängd | CQ8ZLF 50CK80 C24329Jobber Drill48SEK
CLE-LINE C24330 Jobberborr, 2.40 mm borrstorlek, 30 mm räfflorlängd | CQ8ZLG 50CK81 C24330Jobber Drill48SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C18504 Jobber Längd Borr, #4 Borr Bit Storlek, 3-3/4 tum total längd
59SEK /enhet