Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C21125 Jobber borrsats, borrspets vinkel 135 grader.

Finns i lager
Artikel: CH6NPC Modell: C21125Korsreferens: 53PR39
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
3 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
BitstilSpiral
SkärriktningHöger hand
Borrstorlek60 till 1
FinishKobolt
Antal bitar60
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.#60 till #1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypDjupMått typShank Dia.Storlekar ingårFinishListnummerMaterialPris
CLE-LINE C21127 Jobber borrset 115 delar höghastighetstål svart oxid | AA8TTZ 1A522 C21127Konventionell punkt-Fraktionerad tum, bokstav, trådstorlek1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till ZSvartoxid1899Höghastighetsstål6 828 kr
CLE-LINE C21121 Jobber borrset 29 delar Co 135 grader | AA9AMQ 1BR43 C21121Split Point-Fraktionerad tum1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" och 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bärnstenoxid1802Koboltstål5 135 kr
CLE-LINE C21123 Jobber borrset 60-delad tråd Höghastighetsstål 118 grader | AB8WMR 2A736 C21123Konventionell punkt-Trådstorlek-#1 till #60Svartoxid1899Höghastighetsstål2 040 kr
CLE-LINE C21158 Jobber borrset 26-delat brev Höghastighetsstål 118 grader | AB8WMT 2A737 C21158Konventionell punkt-Brev-A till ÖSvartoxid1899Höghastighetsstål2 342 kr
CLE-LINE C21131 Jobber Dril Set 25-delars metrisk höghastighetsstål 118 grader | AE3BLR 5BP06 C21131Konventionell punkt-metrisk-1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"Svartoxid1899Höghastighetsstål2 533 kr
CLE-LINE C18703 Jobber borrsats, höghastighetsstål, 29 delar | CD2YQB 1TPD1 C18703Split Point7xDFraktionerad tum1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Tenn1872TNHöghastighetsstål4 792 kr
CLE-LINE C21117 Jobber borrsats, höghastighetsstål, 29 delar | CD2YWY 53FP24 C21117Konventionell5xDFraktionerad tum1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bright1898Höghastighetsstål2 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C21125 Jobber borrsats, borrspets vinkel 135 grader.
3 840 kr /enhet