Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 delar höghastighetsstål 118 grader | AA8TLY 1A050

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees

Finns i lager
Artikel: AA8TLY Modell: C21135Korsreferens: 1A050
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
5 324 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad skaftborrsats
Mått typFraktionerad (tum)
Borrdiameter9/16 till 1 "Vid 16: e
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
GradeGenerell mening
Listnummer1813
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar8
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1 / 2 "
SkafttypRunda
Storlekar ingår9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 och 1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7225
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees
5 324 kr /enhet