Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C23475 Skruvmaskinborr Höghastighetsstål Svartoxid 19/64 In | AE7YFF 6BR55

CLE-LINE C23475 Skruvmaskinborr höghastighetstål svartoxid 19/64 tum

Finns i lager
Artikel: AE7YFF Modell: C23475Korsreferens: 6BR55

Få det Maj 14, Tisdag
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.2969
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd1 9 / 16 "
Bråkstorlek19 / 64 "
GradeHeavy Duty
Listnummer1896
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd2.75 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.19 / 64 "
Storlek19 / 64 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdShank Dia.StorlekPris
CLE-LINE C23460 skruvborrmaskin höghastighetsstål svartoxid 1/16 tum | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "22SEK
CLE-LINE C23462 skruvborrmaskin höghastighetsstål svartoxid 3/32 tum | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "24SEK
CLE-LINE C23474 Skruvmaskinborr Höghastighetsstål Svartoxid 9/32 In | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "52SEK
CLE-LINE C23476 skruvmaskin borr höghastighets stål svart oxid 5/16 in | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "61SEK
CLE-LINE C23478 skruvborrmaskin höghastighets stål svartoxid 11/32 In | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "82SEK
CLE-LINE C23480 skruvmaskin borr höghastighets stål svart oxid 3/8 tum | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "93SEK
CLE-LINE C23482 skruvborrmaskin höghastighetsstål svartoxid 13/32 In | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C23475 Skruvmaskinborr höghastighetstål svartoxid 19/64 tum
61SEK /enhet