Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLECOTOOLS CWC-500P Slagnyckel 40.5 CFM 1/4 tum NPT | AH7YBT 38EG58

CLECOTOOLS CWC-500P Slagnyckel 40.5 CFM 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH7YBT Modell: CWC-500PKorsreferens: 38EG58
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
8 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.70
Slag per minut1250
CFM @ Full belastning40.5
DutyAllmänt
Gratis hastighet8000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet9 / 16 "
Max. Vridmoment800 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 19 / 64 "
Nödvändigt tryck90 psi
Hållartypnål
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt4.4 lb.
Moment Range50 till 600 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3905
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)20.07
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHållartypPris
CLECOTOOLS CWC-500R Slagnyckel 800 fot-lb. 1/4 tums NPT | AH7YBU 38EG59 CWC-500RO-ringen8 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLECOTOOLS CWC-500P Slagnyckel 40.5 CFM 1/4 tum NPT
8 138 kr /enhet