Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C02867 Jobber Length Drill Bit, 7/16 Inch Size Drill Bit Size, 5-1/2 Inch Overall Length | CQ9LQD 434T84

CLEVELAND C02867 Jobber längd borrbit, 7/16 tum storlek Borr bit storlek, 5-1/2 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CQ9LQD Modell: C02867Korsreferens: 434T84
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3982
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLEVELAND C72311 Jobberborr, 11.20 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ9HPY 406L52 C72311Jobber borr251SEK
CLEVELAND C71311 Jobberborr, 11.20 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ9HPZ 406J29 C71311Jobber borr253SEK
CLEVELAND C71315 Jobberborr, 12.20 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CQ9HQA 406J32 C71315Jobber borr287SEK
CLEVELAND C72315 Jobberborr, 12.20 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CQ9HQB 406L55 C72315Jobber borr276SEK
CLEVELAND C03597 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bit Storlek, 3-7/8 tum total längd | CQ9HQH 434V94 C03597Jobberlängd borr138SEK
CLEVELAND C03039 Jobber längd borrkrona, #10 borrbitsstorlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQV 434U69 C03039Jobberlängd borr82SEK
CLEVELAND C03576 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bit Storlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQZ 434V83 C03576Jobberlängd borr117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C02867 Jobber längd borrbit, 7/16 tum storlek Borr bit storlek, 5-1/2 tum total längd
270SEK /enhet