Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI A68 luftbromsmontering 225psi mässing 3/8 tums rör | AH3PWY 32WG29

CMI A68 Air Brake Fitting 225psi mässing 3/8 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH3PWY Modell: A68Korsreferens: 32WG29

Få det Maj 16, Torsdag
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av luftbroms
förbindelseSlang x rör
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck225
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 4-20
Rörstorlek3 / 8 "
TypSkruva ihop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseMaterialRörstorlekTryckTråd storlekRörstorlekTypPris
CMI 990012 Luftbromsmonteringsmässing 1/2 tums rör | AH3PWR 32WG22 990012kompressionMässing-22511 / 16-201 / 2 "Skruva ihop182SEK
CMI 991238 Air Brake Fitting Screw Together 225psi | AH3PWT 32WG24 991238Kompression x rörMässing3 / 8 "2253 / 8-181 / 2 "Skruva ihop333SEK
CMI 993801 Air Brake Fitting Screw Together Mässing | AH3PWU 32WG25 993801kompressionMässing-225-1 / 2 "Skruva ihop75SEK
CMI A64 Air Brake Fitting 225psi Mässing | AH3PWW 32WG27 A64Slang x rörMässing1 / 4 "2253 / 4-203 / 8 "Skruva ihop124SEK
CMI A66 Air Brake Fitting Screw Together 3/8 tums rör | AH3PWX 32WG28 A66Slang x rörMässing3 / 8 "2253 / 4-203 / 8 "Skruva ihop105SEK
CMI A86 Air Brake Fitting Screw Together | AH3PWZ 32WG30 A86Slang x rörMässing3 / 8 "2257 / 8-201 / 2 "Skruva ihop154SEK
CMI 282366-42 Air Brake Fitting Gummi Luftbroms Stål | AH3PXA 32WG31 282366-42Pipe Gummi / stål3 / 8 "20003 / 8-18-Gummi luftbroms512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI A68 Air Brake Fitting 225psi mässing 3/8 tums rör
163SEK /enhet