Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 31UGXEXX Tryckbrytare 3pst 310/360 Psi | AC9DUD 3FWK2

CONDOR 31UGXEXX Tryckbrytare 3pst 310/360 Psi

Finns i lager
Artikel: AC9DUD Modell: 31UGXEXXKorsreferens: 3FWK2
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
1 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg30A
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
Sprängtryck870 psi
Kontaktformulär3PST
Differentiell40 till 105 psi
Fabriksinställning på / av310 / 360 psi
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V5
HP @ 1 fas - 240V5
HP @ 3 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 240V7.5
HP @ 3 fas - 460V15
HP @ 3 fas - 480V15
IP-värde54
NEMA-betyg1
FasEnkel / Tre
Porttyp4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT
Mätområde60 till 360 psi
Temp. Räckvidd-22 grader till 257 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Avlastare (1/4 "kompression)
    • Specialfunktioner: 7.5 (11) kW kopplingskapacitet, maximalt 35 bar utskärningstryck

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VSprängtryckDifferentiellHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VManuell växlingPorttypMätområdePris
CONDOR 31QG3EDX Tryckomkopplare 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 till 70 psi33Auto / Av / Återställ4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT45 till 160 psi2 126 kr
CONDOR 31QG3EEX Tryckomkopplare 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 till 70 psi55Auto / Av / Återställ4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT45 till 160 psi2 126 kr
CONDOR 31QG3EGX Tryckomkopplare 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 till 70 psi1010Auto / Av / Återställ4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT45 till 160 psi2 258 kr
CONDOR 31QG3ELX Tryckbrytare 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 till 70 psi1515Auto / Av / Återställ4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT45 till 160 psi2 126 kr
CONDOR 31KG3ENX Tryckomkopplare 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30 till 110 psi22Auto / Av / Återställ4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT60 till 232 psi2 126 kr
CONDOR 31KG3EDX Tryckomkopplare 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31KG3EDX1.5580 psi30 till 110 psi33Auto / Av / Återställ4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT60 till 232 psi2 126 kr
CONDOR 31KG3EEX Tryckomkopplare 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30 till 110 psi55Auto / Av / Återställ4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT60 till 232 psi2 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 31UGXEXX Tryckbrytare 3pst 310/360 Psi
1 374 kr /enhet