Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 3RUX9 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon S | AD2MYM

CONDOR 3RUX9 ryggstöd svart 6 tum bred nylon S

Finns i lager
Artikel: AD2MYM Modell: 3RUX9
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med skumkärna
StängningstypMomentring
FärgSvart
Passar midjestorlek22 "till 29"
MaterialNylon
StorlekS
HängslenIngen
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypPassar midjestorlekStorlekBreddPris
CONDOR 3RUU4 Ryggstöd Svart 4 tums bred nylon S | AD2MXN 3RUU4Cam Spänne28 "till 33"S4"33SEK
CONDOR 3RUW6 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon L | AD2MXZ 3RUW6Cam Spänne34 "till 39"L6"231SEK
CONDOR 3RUW7 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon M | AD2MYA 3RUW7Cam Spänne31 "till 36"M6"231SEK
CONDOR 3RUW8 Ryggstöd svart 6 tum bred nylon S | AD2MYB 3RUW8Cam Spänne28 "till 33"S6"231SEK
CONDOR 3RUW9 Ryggstöd Svart 6 tum bred nylon xl | AD2MYC 3RUW9Cam Spänne38 "till 43"XL6"231SEK
CONDOR 3RUX1 Ryggstöd Svart 6 tum bred nylon 2xl | AD2MYD 3RUX1Cam Spänne43 "till 48"2XL6"231SEK
CONDOR 3RUX7 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon L | AD2MYK 3RUX7Momentring37 "till 43"L6"177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 3RUX9 ryggstöd svart 6 tum bred nylon S
177SEK /enhet