Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 3RWH5 Ryggstöd Heavy Duty med hängslen Xl | AD2NCA

CONDOR 3RWH5 Ryggstöd Heavy Duty Med Suspender Xl

Finns i lager
Artikel: AD2NCA Modell: 3RWH5
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelryggstöd
StängningstypDubbel krok och ögla
FärgSvart
Passar midjestorlek40 "till 45"
MaterialElastisk
StorlekXL
Hängslen1-1 / 2 "löstagbar stickad elastik
Bredd9.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypPassar midjestorlekArtikelMaterialStorlekBreddPris
CONDOR 3RUZ4 Ryggstöd med hängslen L | AD2MYV 3RUZ4Dubbel krok och ögla35 "till 40"ryggstödElastiskL9.375 "327SEK
CONDOR 3RUZ5 Ryggstöd med hängsel M | AD2MYW 3RUZ5Dubbel krok och ögla32 "till 37"ryggstödElastiskM9.375 "327SEK
CONDOR 3RUZ6 Ryggstöd med hängare 2xl | AD2MYX 3RUZ6Dubbel krok och ögla45 "till 52"ryggstödElastisk2XL9.375 "327SEK
CONDOR 3RVA8 Ryggstöd Universal Svart | AD2MZH 3RVA8Dubbel överlappning26 "till 48"Ryggstöd med StaypolyesterUniversell9"354SEK
CONDOR 3RVC7 Ryggstöd 1 paremium med hängare L | AD2MZP 3RVC7Dubbel krok och ögla42 "till 52"ryggstödElastiskL9"458SEK
CONDOR 3RVC8 Ryggstöd 1 Pairemium med hängslen M | AD2MZQ 3RVC8Dubbel krok och ögla32 "till 42"ryggstödElastiskM9"458SEK
CONDOR 3RVC9 Ryggstöd 1 paremium med hängsel S | AD2MZR 3RVC9Dubbel krok och ögla24 "till 34"ryggstödElastiskS9"458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 3RWH5 Ryggstöd Heavy Duty Med Suspender Xl
327SEK /enhet