Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 48KV24 Kulventil Lockout, Plast, Röd | CH6KAV

CONDOR 48KV24 Kulventilspärr, Plast, Röd

Finns i lager
Artikel: CH6KAV Modell: 48KV24
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgRed
Passar rörstorlek3/8 "till 1 1/4"
handtag Bredd5 / 8 "
Höjd4 1 / 2 "
Längd4 1 / 2 "
MaterialPlast
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-20 till 180 grader F
Tjocklek1 / 4 "
Bredd3 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellPassar rörstorlekHöjdLängdTemp. RäckviddTjocklekBreddPris
CONDOR 437R17 Kulventillåsning, Nylon, Röd | CD2NEN 437R17----20 grader till 250 grader F.3 / 4 "2"274SEK
CONDOR 48KV25 Kulventil Lockout, Plast, Röd | CH6KAW 48KV251 1/2 "till 2"5 5 / 8 "5 5 / 8 "-20 till 180 grader F1 / 2 "4 1 / 2 "498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 48KV24 Kulventilspärr, Plast, Röd
495SEK /enhet