Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRH250-SS-275 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 275 Psi rostfritt stål | AA7GHG 15X847

CONRADER SRH250-SS-275 säkerhetsventil hårt säte 1/4 tum 275 Psi rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA7GHG Modell: SRH250-SS-275Korsreferens: 15X847
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
1 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp1/4 tum
BollStål
Body MaterialRostfritt stål
Max. Temp.400 F
Förinställd inställning (PSI)275
Nominellt CFM @ inställt tryck228
SealStål
Vår17-7 SS
VentiltypHårt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER SRH250-SS-050 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 50 psi rostfritt stål | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-0501 174 kr
CONRADER SRH250-SS-060 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 60 psi rostfritt stål | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-0601 174 kr
CONRADER SRH250-SS-075 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 75 psi rostfritt stål | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-0751 174 kr
CONRADER SRH250-SS-100 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 100 psi rostfritt stål | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-1001 174 kr
CONRADER SRH250-SS-125 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 125 psi rostfritt stål | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-1251 174 kr
CONRADER SRH250-SS-150 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 150 psi rostfritt stål | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-1501 150 kr
CONRADER SRH250-SS-175 Säkerhetsventil Hårt säte 1/4 tum 175 psi rostfritt stål | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-1751 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRH250-SS-275 säkerhetsventil hårt säte 1/4 tum 275 Psi rostfritt stål
1 150 kr /enhet