Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV530-1/2-075 Säkerhetsventil Mjuk sits 1/2 tum 75 Psi | AA7GLB 15X912

CONRADER SRV530-1/2-075 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 75 Psi

Finns i lager
Artikel: AA7GLB Modell: SRV530-1/2-075Korsreferens: 15X912
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
738SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp1/2 tum
Body MaterialMässing
Max. Temp.250 F
Förinställd inställning (PSI)75
Nominellt CFM @ inställt tryck325
SealSilikon
Vår17-7 SS
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2408
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Temp.SealPris
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 50 psi rostfritt stål | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Rostfritt stål400 FViton2 160 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 Säkerhetsventil Mjuk sits 3/4 tum 60 psi rostfritt stål | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Rostfritt stål400 FViton2 160 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 75 psi rostfritt stål | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 100 psi rostfritt stål | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 125 psi rostfritt stål | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 Säkerhetsventil Mjuk sits 3 / 4in 150 Psi rostfritt stål | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 175 psi rostfritt stål | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Rostfritt stål400 FViton2 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV530-1/2-075 Säkerhetsventil mjukt säte 1/2 tum 75 Psi
738SEK /enhet