COPELAND ZR144KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 146000 BtuH 575V R-22 | AF6RVY 20HM56

COPELAND ZR144KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 146000 BtuH 575V R-22

Finns i lager
Artikel: AF6RVY Modell: ZR144KCE-TFE-950Korsreferens: 20HM56

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder95 grader F
Amps14.5
Basfäste längd7-1 / 2 "
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
BtuH146,000
Höjd21 "
Hz60
Längd10.375 "
Linjeanslutning urladdnings-ID7 / 8 "
Linjeanslutning sug-ID1-3 / 8 "
Nominell HP12
Fas3
KöldmedietypR-22
Typ av kompressoroljaPOE
Spänning575
Bredd11 15 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)45.25
Fartygets bredd (cm)37.31
HS-kod8414308010

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Flytande temp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur vid ARI-standarder (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdLängdFasSpänningBreddPris
COPELAND ZR108KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 109000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVP 20HM48 ZR108KCE-TF5-95028.0109,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "54 876 kr
COPELAND ZR108KCE-TFD-950 Luftkonditionering Kompressor 109000 BtuH 460V R-22 | AF6RVQ 20HM49 ZR108KCE-TFD-95014.0109,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "60 931 kr
COPELAND ZR108KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 109000 BtuH 575V R-22 | AF6RVR 20HM50 ZR108KCE-TFE-95011.2109,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "55 081 kr
COPELAND ZR125KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 128000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVT 20HM51 ZR125KCE-TF5-95032.60128,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "64 806 kr
COPELAND ZR125KCE-TFD-950 Luftkonditionering Kompressor 128000 BtuH 460V R-22 | AF6RVU 20HM52 ZR125KCE-TFD-95016.30128,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "64 585 kr
COPELAND ZR125KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 127000 BtuH 575V R-22 | AF6RVV 20HM53 ZR125KCE-TFE-95013.05127,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "61 427 kr
COPELAND ZR144KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 146000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVW 20HM54 ZR144KCE-TF5-95036.5146,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "61 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COPELAND ZR144KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 146000 BtuH 575V R-22
68 366 kr /enhet