COPELAND ZR32K5E-PFV-800 Luftkonditionering Kompressor 32600 BtuH 208/230V R-22 | AF6RWN 20HM71

COPELAND ZR32K5E-PFV-800 Luftkonditionering Kompressor 32600 BtuH 208/230V R-22

Finns i lager
Artikel: AF6RWN Modell: ZR32K5E-PFV-800Korsreferens: 20HM71

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder95 grader F
Amps13.1
Basfäste längd7-1 / 2 "
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
BtuH32,600
Höjd15 55 / 64 "
Hz60
Längd9.5 "
Linjeanslutning urladdnings-ID1 / 2 "
Linjeanslutning sug-ID3 / 4 "
Nominell HP2-21/32
Fas1
Potentiellt reläTillverkare Nr 040-0166-37
KöldmedietypR-22
Kör kondensator MF / Volt50/370
Starta keps. MFD / volt88 till 106/330
Typ av kompressoroljaPOE
Spänning208/230
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)48.9
Fartygets längd (cm)36.2
Fartygets bredd (cm)32.7
HS-kod8414308010

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Flytande temp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur vid ARI-standarder (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdLängdFasSpänningBreddPris
COPELAND ZR16K5E-PFV-800 Luftkonditionering Kompressor 15500 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RVZ 20HM58 ZR16K5E-PFV-8006.515,50015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "15 286 kr
COPELAND ZR18K5E-PFV-800 Luftkonditionering Kompressor 18000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWA 20HM59 ZR18K5E-PFV-8007.618,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "15 828 kr
COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Luftkonditionering Kompressor 21000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWC 20HM61 ZR21K5E-PFV-8008.721,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "16 698 kr
COPELAND ZR21K5E-TF5-800 Luftkonditionering Kompressor 21000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWD 20HM62 ZR21K5E-TF5-8006.221,00015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "23 110 kr
COPELAND ZR21K5E-TFD-800 Luftkonditionering Kompressor 21000 BtuH 460V R-22 | AF6RWE 20HM63 ZR21K5E-TFD-8003.1521,00015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "23 022 kr
COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Luftkonditionering Kompressor 25300 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWF 20HM64 ZR25K5E-PFV-8008.725,30015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "16 896 kr
COPELAND ZR25K5E-TF5-800 Luftkonditionering Kompressor 25300 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWG 20HM65 ZR25K5E-TF5-8007.1025,30015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "23 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COPELAND ZR32K5E-PFV-800 Luftkonditionering Kompressor 32600 BtuH 208/230V R-22
18 184 kr /enhet