Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CORBIN ML2052-BLSS-630C Låshandtag Klassrumsinbrytare | AF8GBE 26JF75

CORBIN ML2052-BLSS-630C Instickslåsspak Classroom Intruder

Finns i lager
Artikel: AF8GBE Modell: ML2052-BLSS-630CKorsreferens: 26JF75

Få det Maj 8, Onsdag
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
26 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMortise Låset
Baksida2.75 "
Case MaterialKraftigt stål
Fallstorlek5-7 / 8 "H x 15/16" B x 4 "D
FinishTråkigt rostfritt stål
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrummet inkräktare
Grade1
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelTangent Slumpmässigt
Typ av kilspårL4
Plats TypInstitutionell, sjukvård
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
Strike-typANSI
StilSpak
Trim stilBLSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8301406030

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Typ av kilspårPlats TypNålarStilPris
CORBIN ML2010 -BLSS -630 C Gängspärrhandtag Passage | AF8GBA 26JF70 ML2010 -BLSS -630 CPassage-Institutionell, sjukvård-Spak23 394 kr
CORBIN ML2060-BLSS-630C Spärrspak Integritet | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630CIntegritetspolicy-Institutionell, sjukvård-Spak24 029 kr
CORBIN ML2054-BLSS-630C Låsspaken Ingång / kontor | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CIngång / kontorL4Institutionell, sjukvård6Spak25 110 kr
CORBIN ML2057-BLSS-630C Förvaringslås Förvaringsrum | AF8GBD 26JF74 ML2057-BLSS-630CFörrådsrumL4Institutionell, sjukvård6Spak24 909 kr
CORBIN ML2055-BLSS-630C Spärrlås klassrum | AH2FTD 26JF73 ML2055-BLSS-630C-Corbin L4Hälso- och sjukvård, institutionell-ML200 BLSS24 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CORBIN ML2052-BLSS-630C Instickslåsspak Classroom Intruder
26 095 kr /enhet