COTTERMAN 1506R2630A3E30B4C1P6 Rullstege Omonterad räckeplattform 60 tum höjd | AB6CEG 20Z242

COTTERMAN 1506R2630A3E30B4C1P6 Rullstege Omonterad ledstång Plattform 60 tum höjd

Artikel: AB6CEG Model: 1506R2630A3E30B4C1P6Korsreferens: 20Z242
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

18 306 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypFotpedal
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Basdjup66 "
Basbredd30 "
Bottenbredd30 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd30 "
Ledstänger ingårJa
Lastkapacitet450 lb.
MaterialStål
Antal steg6
Totala höjden90 "
Plattformsdjup30 "
Plattformshöjd60 "
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.65
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLedstångshöjdAktiveringstypHopsatt / OmonteradMaterialAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPris
COTTERMAN 1210R2632A1E12B4C1P6 Rullstege monterad räckeplatta 100 tum höjd | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6Rullande stege30 "FotpedalmonteradeSvetsat stål10130 "12 "16 524 kr
RFQ
COTTERMAN 1505R2630A6E20B4C1P6 Rullstege Omonterad räckeplattform 50 tums höjd | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6Rullande stege30 "FotpedalOmonteradStål580 "20 "10 797 kr
COTTERMAN 1506R2630A6E20B4C1P6 Rullstege Omonterad räckeplattform 60 tum höjd | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6Rullande stege30 "FotpedalOmonteradStål690 "20 "13 802 kr
RFQ
COTTERMAN 1507R2630A6E20B4C1P6 Rullstege Omonterad räckeplattform 70 tum höjd | AB6CCK 20Z198 1507R2630A6E20B4C1P6Rullande stege30 "FotpedalOmonteradStål7100 "20 "14 484 kr
RFQ
COTTERMAN 1508R2632A6E20B4C1P6 Rullstege Omonterad räckeplattform 80 tum höjd | AB6CCL 20Z199 1508R2632A6E20B4C1P6Rullande stege30 "FotpedalOmonteradStål8110 "20 "17 157 kr
RFQ
COTTERMAN 1509R2632A6E20B4C1P6 Rullstege Omonterad räckeplatta 90 tums höjd | AB6CCM 20Z201 1509R2632A6E20B4C1P6Rullande stege30 "FotpedalOmonteradStål9120 "20 "17 666 kr
RFQ
COTTERMAN 1510R2632A6E20B4C1P6 rullstege omonterad räckeplattform 100 tum höjd | AB6CCN 20Z202 1510R2632A6E20B4C1P6Rullande stege30 "FotpedalOmonteradStål10130 "20 "19 572 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 1506R2630A3E30B4C1P6 Rullstege Omonterad ledstång Plattform 60 tum höjd
18 306 kr /enhet