COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Rullande arbetsplattform Enkelsidig stål 70 tum höjd | AC9CNF 3FMH4

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Rullande arbetsplattform Enkelsidig stål 70 tums höjd

Artikel: AC9CNF Model: 7WP3636RA3B4B8AC1P6Korsreferens: 3FMH4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

23 320 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform
(F) NPT-utlopp1-1 / 4 "
Baslängd87 "
Basbredd40 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGrå
dBA @ 3 fot74
DutyKontinuerlig
FinishPulverlack
Gratis Air CFM @ Max. Tryck197
Fulllastförstärkare141
Ledstångshöjd36 "
HP50
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Max. Tryck125 psi
Motorvarvtal3600
Antal skyddsräcken3
Antal ben2
Antal steg7
Övergripande djup32 "
Totala höjden106 "
Total längd55 "
Fas3
Plattformshöjd70 "
Plattform Längd36 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd36 "
Stegdjup7"
Stegbredd36 "
BanaSågtandad
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.35
Fartygets höjd (cm)269.24
Fartygets längd (cm)220.98
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsdjupBasdjupBaslängdPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddBanaPris
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Sågtandad4 728 kr
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Sågtandad6 078 kr
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Sågtandad10 726 kr
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Sågtandad5 180 kr
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Sågtandad6 789 kr
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Sågtandad7 952 kr
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Sågtandad14 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Rullande arbetsplattform Enkelsidig stål 70 tums höjd
23 320 kr /enhet