COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 rullande stege svetsad plattform 36 tums höjd | AF3XMQ 8EFH1

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 Rullstege Svetsad plattform 36 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AF3XMQ Modell: ST-400 A2 C4 P5Korsreferens: 8EFH1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypVikt
Hopsatt / OmonteradSvetsade
Basdjup34 "
Basbredd25 "
Bottenbredd25 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgBrun
FinishPulverlackat
Ledstänger ingårNej
Lastkapacitet450 lb.
MaterialSvetsat stål
Antal steg4
Totala höjden40 "
Plattformsdjup8"
Plattformshöjd36 "
Plattformsbredd16 "
Stegdjup8"
Stegbredd16 "
BanaGummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.77
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cotterman ST-400 A2 C4 P5 rullande stege har infällbara hjul som säkerställer enkel rörlighet på arbetsplatsen i lager och lager.

Funktioner:

  • Cotterman ST-400 A2 C4 P5 rullstege har en svetsad konstruktion i ett stycke för att eliminera besväret med frekvent åtdragning av muttrar och bultar.
  • Dess avsmalnande stegdesign med stora hjulhus ger utmärkt stabilitet.
  • Den här MasterStep-stegens klättringssteg och plattform är täckta med räfflad vinylmatta för att förbättra greppet.
  • Den har ett viktaktiverat steglås för att skydda användaren från att ramla av stegen.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är klättringsvinkeln för denna rullande stege?

A. 59 grader.

F. Vad är lastkapaciteten för denna stege?

S. Denna fyrstegsstege har en lastkapacitet på 450 lb.

F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna stege?

A. Cotterman ST-400 A2 C4 P5 rullstege har stålkonstruktion. Den är pulverlackerad för korrosionsbeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenHopsatt / OmonteradBasdjupPlattformsdjupPlattformshöjdBasbreddBottenbreddFärgPris
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 Rullstege Svetsad plattform 18 tums höjd | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Svetsade20 "8"18 "22 "22 "Grå7 195 kr
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 Rullstege Svetsad plattform 27 tum H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Svetsade27 "8"27 "24 "24 "Grå8 743 kr
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 36 tum höjd | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Omonterad34 "8"36 "25 "25 "Grå10 643 kr
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 45 tum höjd | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "monterade40 "8"45 "26 "26 "Grå11 858 kr
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 54 tum höjd | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Omonterad48 "8"54 "27 "27 "Grå13 561 kr
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 rullande stege svetsad plattform 18 tums höjd | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Svetsade26 "14 "18 "22 "22 "Red7 251 kr
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 27 tum höjd | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Omonterad27 "8"27 "24 "24 "Grå9 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 Rullstege Svetsad plattform 36 tums höjd
8 990 kr /enhet