COXREELS P-LP-325-RH-BXB Fjäderretur slangrulle, 25 fot. Längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå | CJ3MPZ 271F74

COXREELS P-LP-325-RH-BXB Slangrulle med fjäderretur, 25 fot längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå

Finns i lager
Artikel: CJ3MPZ Modell: P-LP-325-RH-BXBKorsreferens: 271F74

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.852

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSlang slutarSlang inuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddSpolinloppPris
COXREELS THPL-N-375 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 75 fotkapacitet, 4000 Psi Max tryck | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Tak och fordon, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 493 kr
COXREELS THP-N-375 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 75 fotkapacitet, 4000 Psi Max tryck | CE9FPC 29RE34 THP-N-375Bänk och fordon, tak, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT15 187 kr
COXREELS ENL-N-350 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 50 fotkapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Bänk och fordon, tak, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT9 533 kr
COXREELS ENL-N-350-SS Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 50 fotkapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSBänk och fordon, tak, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT26 026 kr
COXREELS TMPL-N-3100 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 100 fotkapacitet, 3000 Psi Max tryck | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Tak och fordon, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 277 kr
COXREELS TMP-N-3100 Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tumstorlek, 100 fotkapacitet, 3000 Psi Max tryck | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Bänk och fordon, tak, golv, vägg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT14 636 kr
COXREELS TMPL-N-575 Fjäderreturslangupprullare, 3/4 tumstorlek, 75 fotkapacitet, 1500 Psi Max tryck | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Tak och fordon, golv, vägg3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT16 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS P-LP-325-RH-BXB Slangrulle med fjäderretur, 25 fot längd, 3/8 tum ID, 3/8 tum MNPT, mässing, blå
5 338 kr /enhet