Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

D-LINE - US / CTUSMLB / SW / GR Kabelstädningsenhet ABS 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCH 38G187

D-LINE - US/CTUSMLB/SW/GR Cable Tidy Unit ABS 12-3/4 x 5 x 4-1/2

Finns i lager
Artikel: AC7FCH Modell: - US/CTUSMLB/SW/GRKorsreferens: 38G187

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelstädningsenhet
FärgSvart
Funktion Dölj kablar
Höjd4.5 "
Längd5"
MaterialABS
Monteringyta
UnderkategoriKabelskydd och arrangörer
Bredd12.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.42
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3916200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellFärgFunktion ArtikelLängdUnderkategoriPris
D-LINE US / CA3015W / 5 / GR Mini-cirkulär adapter för längd | AC7FCB 38G178 US / CA3015W / 5 / GRWhiteVänd hörn och anslut D-linjelängderMini-cirkulär adapter-Adaptrar25SEK
D-LINE US / CTUSMLW / SW / GR Kabelstädningsenhet 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCJ 38G188 US / CTUSMLW / SW / GRWhiteDölj kablarKabelstädningsenhet5"Kabelskydd och arrangörer406SEK
D-LINE US / CTT1.1 / GR Kabelrör Svart | AC7FCK 38G189 US / CTT1.1 / GRSvartDölj kablarKabelrengöringsrör43 "Kabelskydd och arrangörer233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

D-LINE - US/CTUSMLB/SW/GR Cable Tidy Unit ABS 12-3/4 x 5 x 4-1/2
410SEK /enhet