Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

D-LINE US / FC83H Kabelskydd svart och gult 6 fot | AF6KEN 19RZ87

D-LINE US/FC83H kabelskydd svart och gult 6 fot

Finns i lager
Artikel: AF6KEN Modell: US/FC83HKorsreferens: 19RZ87
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvkabelhölje
Kanalhöjd3 / 8 "
Kanalbredd1-3 / 16 "
FärgSvart och gult
AnslutningsstilLänkbara stift
Höjd9 / 16 "
Längd6"
LastkapacitetInte specificerad
MaterialFlexibel PVC
Max. Kabeldia.1-3 / 16 "
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3926909987

Produktvarianter

ProduktModellFärgBreddPris
D-LINE US/FC68B Kabelskydd Svart 6 fot | AF6KEL 19RZ85 US / FC68BSvart2.62 "660SEK
D-LINE US / FC83B Kabelskydd Svart 6 fot | AF6KEM 19RZ86 US / FC83BSvart3.25 "773SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

D-LINE US/FC83H kabelskydd svart och gult 6 fot
807SEK /enhet