Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 18526 Premium självhäftande tätningsmedel 5.5 oz Vit | AH2LPQ 29RV08

DAP 18526 Premium självhäftande tätningsmedel 5.5 oz vit

Finns i lager
Artikel: AH2LPQ Modell: 18526Korsreferens: 29RV08

Få det Maj 8, Onsdag
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
Självhäftande typTätningsmedel
Ansökan tid10 min.
BasHybrid
FärgWhite
Färgfamiljvitt
BehållareSlangar
flampunktMer än 200 grader F
För användning påKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä
Full botemedel1 dag
Prestanda Temp. Räckvidd40 grader till 100 grader F.
Storlek5.5 oz.
Specifik gravitation1.2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • VOC: 54.8 g / l
    • Ansökan Temp. Område: -30 grader till 180 grader F.
    • Egenskaper: Vattentät

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgFärgfamiljFör användning påStorlekPris
DAP 18539 Premium självhäftande tätningsmedel 5.5 oz kex | AH2LPR 29RV09 1853910 min.KextansKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä5.5 oz.144SEK
DAP 18510 Premium självhäftande tätningsmedel 10.1 oz Vit | AH2LPU 29RV11 1851010 min.WhitevittKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä10.1 oz.150SEK
DAP 18519 Premium självhäftande tätningsmedel 10.1 oz kex | AH2LPW 29RV13 1851910 min.KextansKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä10.1 oz.150SEK
DAP 795 Tätningsmedel 9 oz Klar | AH2LPX 29RV15 79520 min.RensaClearsKeramik, Glasfiber, Metall, Plast, Trä9.0 oz.192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 18526 Premium självhäftande tätningsmedel 5.5 oz vit
144SEK /enhet