Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 795 Tätningsmedel 9 oz Klar | AH2LPX 29RV15

DAP 795 Tätningsmedel 9 oz Klar

Finns i lager
Artikel: AH2LPX Modell: 795Korsreferens: 29RV15
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
192SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
Självhäftande typTätningsmedel
Ansökan tid20 min.
BasHybrid
FärgRensa
FärgfamiljClears
BehållareCartridge
flampunktMindre än 200 grader F
För användning påKeramik, Glasfiber, Metall, Plast, Trä
Full botemedel1 dag
Prestanda Temp. Räckvidd-65 grader till 200 grader F.
Storlek9.0 oz.
Specifik gravitation1.03

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3629
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • VOC: 19.2 g / l
    • Ansökan Temp. Område: 20 grader till 120 grader F.
    • Egenskaper: Flexibel, UV-resistent

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgFärgfamiljFör användning påStorlekPris
DAP 18526 Premium självhäftande tätningsmedel 5.5 oz Vit | AH2LPQ 29RV08 1852610 min.WhitevittKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä5.5 oz.144SEK
DAP 18539 Premium självhäftande tätningsmedel 5.5 oz kex | AH2LPR 29RV09 1853910 min.KextansKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä5.5 oz.144SEK
DAP 18510 Premium självhäftande tätningsmedel 10.1 oz Vit | AH2LPU 29RV11 1851010 min.WhitevittKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä10.1 oz.150SEK
DAP 18519 Premium självhäftande tätningsmedel 10.1 oz kex | AH2LPW 29RV13 1851910 min.KextansKeramik, Glasfiber, Glas, Metall, Plast, Trä10.1 oz.150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 795 Tätningsmedel 9 oz Klar
192SEK /enhet