DAYTON 10D957 Avgasfläkt 18 tum 2627 Cfm | AA2CTF

DAYTON 10D957 Avgasfläkt 18 tum 2627 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTF Modell: 10D957

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C558
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2627
CFM @ 0.125-in. SP2290
CFM @ 0.250-in. SP1818
CFM @ 0.375-in. SP1022
Dimension A22 "
Dimension B7"
Dimension C4-1 / 8 "
Dimension D18-1 / 2 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C213
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.0
Galvaniserad vägglucka nr.1C744
SkyddsmaterialStål
Höjd22 "
Hz60
Inuti Dia.18-7 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup6-1 / 16 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.22 "
Fas1
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.11.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.9.2
Varvtalsreglering48C172
TypMedium Duty Direct Drive
Venturi Clearance Dia.18-7 / 16 "
Venturi Djup2-5 / 8 "
Spänning115
Watt186
Bredd22 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorvarvtalSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.VarvtalsregleringPris
DAYTON 10D960 Avgasfläkt 18 tum 3126 Cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Nej7 645 kr
DAYTON 10D965 Avgasfläkt 18 tum 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nej10 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D957 Avgasfläkt 18 tum 2627 Cfm
6 001 kr /enhet