DAYTON 10D960 Avgasfläkt 18 tum 3126 Cfm | AA2CTJ

DAYTON 10D960 Avgasfläkt 18 tum 3126 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTJ Modell: 10D960

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C558
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3126
CFM @ 0.125-in. SP2953
CFM @ 0.250-in. SP2746
CFM @ 0.375-in. SP2503
Dimension A22 "
Dimension B7-1 / 2 "
Dimension C4"
Dimension D18-1 / 2 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C213
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.0/2.0
Galvaniserad vägglucka nr.1C744
SkyddsmaterialStål
Höjd22 "
Hz60
Inuti Dia.18-7 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup6-5 / 16 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.22 "
Fas1
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.1
VarvtalsregleringNej
TypMedium Duty Direct Drive
Venturi Clearance Dia.18-7 / 16 "
Venturi Djup2-5 / 8 "
Spänning115/230
Watt248
Bredd22 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2625
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorvarvtalSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.VarvtalsregleringPris
DAYTON 10D957 Avgasfläkt 18 tum 2627 Cfm | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C1726 001 kr
DAYTON 10D965 Avgasfläkt 18 tum 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nej10 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D960 Avgasfläkt 18 tum 3126 Cfm
7 645 kr /enhet