DAYTON 10D966 Avgasfläkt 20 tum 3198 Cfm | AA2CTP

DAYTON 10D966 Avgasfläkt 20 tum 3198 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTP Modell: 10D966

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3198
CFM @ 0.125-in. SP2847
CFM @ 0.250-in. SP2495
CFM @ 0.375-in. SP2091
CFM @ 0.500-in. SP1579
Dimension A24 "
Dimension B7"
Dimension C3-3 / 4 "
Dimension D20-1 / 2 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.1/1.6
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
SkyddsmaterialStål
Höjd24 "
Hz60
Inuti Dia.20-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup10-3 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.24 "
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
VarvtalsregleringNej
TypKraftig direktdrift
Venturi Clearance Dia.20-1 / 2 "
Venturi Djup3-1 / 2 "
Spänning115/230
Watt186
Bredd24 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.505
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Dayton 10D966 frånluftsfläkt används för att effektivt avlägsna gammal luft, ångor och föroreningar från slutna utrymmen, vilket säkerställer bättre luftkvalitet och en säkrare arbetsmiljö. Den är idealisk för lager, fabriker, verkstäder och tillverkningsanläggningar där ventilation är avgörande för att avleda värme, eliminera lukt och förhindra ansamling av farliga gaser.

Funktioner:

  • Dayton 10D966 frånluftsfläkt har en direktdriven motor, vilket minskar underhållet jämfört med remdrivna fläktar.
  • Den har en stålram för stabilitet och aluminiumblad för korrosionsbeständighet.
  • Denna Dayton frånluftsfläkt har 3 blad för bättre luftflöde.
  • Den har en galvaniserad yta på ramen för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna frånluftsfläkt har helt innesluten luft över motorhöljet för att förhindra inträngning av föroreningar som damm, smuts, fukt och skräp.
  • Den har precisionskonstruerad bladaerodynamik, som optimerar luftflödeseffektiviteten och minskar energiförbrukningen.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton VE10D965PG Ersättningspropeller: Denna ersättningspropeller säkerställer fortsatt effektiv drift av avgasfläkten genom att tillhandahålla en högkvalitativ, precisionskonstruerad ersättningskomponent.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en säkring och en strömbrytare?

S. Säkringar är vanligtvis enklare enheter som behöver bytas ut efter utlösning, medan strömbrytare kan återställas efter utlösning. Kunder som söker brytare med återställningsmöjligheter kan överväga varumärkets AZ-3-D50 strömbrytare.

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPMotorvarvtalSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D958 Avgasfläkt 20 tum 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.510 925 kr
DAYTON 10D967 Avgasfläkt 20 tum 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.62012 042 kr
DAYTON 10D968 Avgasfläkt 20 tum 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/4175022229 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D966 Avgasfläkt 20 tum 3198 Cfm
10 810 kr /enhet