DAYTON 10D967 Avgasfläkt 20 tum 3745 Cfm | AA2CTQ

DAYTON 10D967 Avgasfläkt 20 tum 3745 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTQ Modell: 10D967

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3745
CFM @ 0.125-in. SP3449
CFM @ 0.250-in. SP3109
CFM @ 0.375-in. SP2716
CFM @ 0.500-in. SP2195
Dimension A24 "
Dimension B7"
Dimension C3-3 / 4 "
Dimension D20-1 / 2 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.0/2.0
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
SkyddsmaterialStål
Höjd24 "
Hz60
Inuti Dia.20-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup10-3 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.24 "
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.20
VarvtalsregleringNej
TypKraftig direktdrift
Venturi Clearance Dia.20-1 / 2 "
Venturi Djup3-1 / 2 "
Spänning115/230
Watt248
Bredd24 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.865
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPMotorvarvtalSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D958 Avgasfläkt 20 tum 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.510 925 kr
DAYTON 10D966 Avgasfläkt 20 tum 3198 Cfm | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.62210 810 kr
DAYTON 10D968 Avgasfläkt 20 tum 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/4175022229 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D967 Avgasfläkt 20 tum 3745 Cfm
12 042 kr /enhet