DAYTON 10D980 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460v | AA2CUE

DAYTON 10D980 Avgasfläkt 24 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AA2CUE Modell: 10D980

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP4686
CFM @ 0.125-in. SP4363
CFM @ 0.250-in. SP3953
CFM @ 0.375-in. SP3394
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.9/2.5
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup11-7 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas3
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.5
VarvtalsregleringNej
TypKommersiell direktdrift
Venturi Djup3-3 / 8 "
Spänning208-230/460
Watt373
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)43.69
Fartygets längd (cm)72.9
Fartygets bredd (cm)72.9
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorvarvtalAntal BladesFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D978 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUC 10D9781/34632419611403116.513.310 380 kr
DAYTON 10D979 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.510 935 kr
DAYTON 10D989 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUP 10D9891/2589254711140612326.414 632 kr
DAYTON 10D990 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUQ 10D9903/469786499172531313214 309 kr
DAYTON 10D991 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460v | AA2CUR 10D9913/469786499172533313215 252 kr
DAYTON 10E046 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CWW 10E0461/25703529311403117.91513 220 kr
DAYTON 10E047 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.014 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D980 Avgasfläkt 24 tum 208-230/460v
7 436 kr /enhet