DAYTON 10D996 Avgasfläkt 12 tum 3-fas farligt läge | AA2CUW

DAYTON 10D996 Avgasfläkt 12 tums 3-fas farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CUW Modell: 10D996

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelavgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C556
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP1347
CFM @ 0.125-in. SP1262
CFM @ 0.250-in. SP1142
CFM @ 0.375-in. SP947
CFM @ 0.500-in. SP604
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.4-1.3 /, 65
Höjd16 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBT8
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup15-3 / 8 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades5
Fas3
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.4
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2-1 / 2 "
Spänning208-230/460
Watt186
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DjupBreddCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPPris
DAYTON 10E009 Avgasfläkt 12 tum 3-fas farligt läge | AA2CVH 10E0091725114799913.62"16.25 "80368216 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D996 Avgasfläkt 12 tums 3-fas farlig plats
16 979 kr /enhet