DAYTON 10E009 Avgasfläkt 12 tum 3-fas farligt läge | AA2CVH

DAYTON 10E009 Avgasfläkt 12 tum 3-fas farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CVH Modell: 10E009

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing avgasfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP1147
CFM @ 0.125-in. SP999
CFM @ 0.250-in. SP803
CFM @ 0.375-in. SP682
Flänsdjup1-7 / 8 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.4-1.3 /, 65
Höjd16.25 "
Hz60
Inuti Dia.12-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-1 / 2 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
Monteringshål OC14-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades5
Utanför Dia.16-1 / 4 "
Fas3
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.6
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2"
Spänning208-230/460
Watt186
Bredd16.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DjupBreddCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPPris
DAYTON 10D996 Avgasfläkt 12 tum 3-fas farligt läge | AA2CUW 10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "114294716 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E009 Avgasfläkt 12 tum 3-fas farlig plats
16 697 kr /enhet