DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQX

DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast

Finns i lager
Artikel: AA2TQX Modell: 11A564

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 627 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Höjd per stroke1 / 8 "
RammaterialStål
Lastkapacitet2000 lb.
Sänkt höjd24 "
Fas2
Plattform Längd36 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd24 "
Powered ByManuell
Höjd höjd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddCaster Dia.Caster TypPowered ByArtikelLastkapacitetFasPlattform LängdPris
DAYTON 11A565 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.248 "15 267 kr
DAYTON 2MPP5 Saxlyftvagn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn440 lb.-32 "14 163 kr
DAYTON 2MPP6 Saxlyftvagn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn990 lb.-40 "16 830 kr
DAYTON 2MPP7 Saxlyftvagn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1540 lb.-40 "17 932 kr
DAYTON 2MPP8 Saxlyftvagn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn2200 lb.-40 "18 730 kr
DAYTON 33W286 saxlyftvagn 1100 lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1100 lb.139.5ft.10 236 kr
DAYTON 33W287 Saxlyftvagn 1760 Lb. Stål fast | AC6GPY 33W28720.5 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsManuellSaxlyftvagn1760 lb.139.5ft.11 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast
36 627 kr /enhet