DAYTON 11G257 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAM

DAYTON 11G257 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hp 1745 Rpm

Finns i lager
Artikel: AA3BAM Modell: 11G257

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Avtappningspluggar12,3,6,9 klocka på SE och OSE Endshields
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
ÄndskyddRostfritt stål
Ram56HC
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare9.9-8.5
HP2
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel13 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1745
NEMA-designJa
Nominell effektivitet80.0%
Total längd14.875 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddIngen
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.11
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld13 780 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 295 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 662 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld15 750 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld16 204 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 968 kr
DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G257 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hp 1745 Rpm
14 914 kr /enhet