Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13E663 Backstoppsats för framåtstopp | AA4UPA

DAYTON 13E663 Framåtstopp Backströmbrytarsats

Finns i lager
Artikel: AA4UPA Modell: 13E663

Få det Maj 15, Onsdag
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
519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFramåt Stopp bakomkopplingssats
kabeltypInternt ledningsdragning
Funktion Motorriktningsreglage: Framåt, Stopp, Bakåtläge
MonteringstypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion ArtikelPris
DAYTON 13E664 Backstoppsats för framåtstopp | AA4UPB 13E664Motorriktningsreglage: Framåt, Stopp, BakåtlägeFramåt Stopp bakomkopplingssats536SEK
DAYTON 13E665 Flyttät beslag för NEMA-4-reglage | AA4UPC 13E665Flytande anslutningar för tätning av kabelgenomföring och utgång från kontrollenFlyttät beslag för NEMA-4-reglage706SEK
DAYTON 13E666 Signalisolator med A / M-omkopplare | AA4UPD 13E666Signalisolering för fjärrstyrning framåt, stopp, backstyrning och fjärrhastighetsreferensSignalisolator med A / M-omkopplare1 759 kr
DAYTON 13E667 På/Av växelströmsledningssats | AA4UPE 13E667AC-strömbrytare kopplar bort all ingångsströmPå / av växelsats för växelström494SEK
DAYTON 13E668 On / Off AC Line Switch Kit | AA4UPF 13E668AC-strömbrytare kopplar bort all ingångsströmPå / av växelsats för växelström890SEK
DAYTON 13E669 OnOff AC-strömbrytarsats för 3-fas Drvs | AA4UPG 13E669AC-strömbrytare kopplar bort all ingångsströmOn / Off AC Line Switch Kit för 3-fas enheter1 052 kr
DAYTON 13E670 Strömbrytarsats på / av | AA4UPH 13E670AC-strömbrytare kopplar bort all ingångsströmPå / av växelsats för växelström823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13E663 Framåtstopp Backströmbrytarsats
519SEK /enhet