Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 14H177 Gränslägesbrytarkropp 1nr 1nc 10a @ 250v | AA6LYR

DAYTON 14H177 Gränslägesbrytarhus 1no 1nc 10a @ 250v

Finns i lager
Artikel: AA6LYR Modell: 14H177
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
487SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytarkropp
AC-kontaktbetyg10A @ 250V
Kontaktformulär1NO, 1NC
Elektrisk koppling16 AWG
IP-värde66
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Operating temp.33 grader till 185 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.Pris
DAYTON 14H178 Gränslägesbrytarkropp 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT 14H17834 grader till 185 grader F.515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 14H177 Gränslägesbrytarhus 1no 1nc 10a @ 250v
487SEK /enhet