Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 14H178 Gränslägesbrytarkropp 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT

DAYTON 14H178 Gränslägesbrytarhus 1no 1nc 10a @ 250v

Finns i lager
Artikel: AA6LYT Modell: 14H178
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytarkropp
AC-kontaktbetyg10A @ 250V
Kontaktformulär1NO, 1NC
Elektrisk koppling16 AWG
IP-värde66
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Operating temp.34 grader till 185 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.Pris
DAYTON 14H177 Gränslägesbrytarkropp 1nr 1nc 10a @ 250v | AA6LYR 14H17733 grader till 185 grader F.487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 14H178 Gränslägesbrytarhus 1no 1nc 10a @ 250v
515SEK /enhet