DAYTON 1BLH6 Avgasfläkt 10 tum 115 V 524 CFM | AA9AEU

DAYTON 1BLH6 Avgasfläkt 10 Tum 115 V 524 CFM

Finns i lager
Artikel: AA9AEU Modell: 1BLH6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP524
CFM @ 0.125-in. SP379
CFM @ 0.250-in. SP199
RammaterialGlasfiber
Fulllastförstärkare1.9
SkyddsmaterialStål
Höjd13 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14-7 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/20
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1550
motortypSkuggad pol
Antal Blades4
Fas1
Propeller Dia.10 "
PropellermaterialGlasfiberförstärkt polypropen
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.3
VarvtalsregleringNej
Sq. Öppning krävs (in.)10-1/2
Termisk skyddBil
TypKorrosionsbeständig slutarmontering
Spänning115
Bredd13 "
TrådskyddsfinishEpoxy Coated

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.398
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorvarvtalmotortypAntal BladesPropeller Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 1BLH8 Avgasfläkt 12 tum 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Permanent delad kondensator412 "13.47 625 kr
DAYTON 1BLJ1 Avgasfläkt 16 tum 115 V 2005 CFM | AA9AEY 1BLJ11/6200516781625Permanent delad kondensator416 "15.79 626 kr
DAYTON 1BLJ3 Avgasfläkt 18 tum 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Permanent delad kondensator818 "12.511 780 kr
DAYTON 1BLJ5 Avgasfläkt 20 tum 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Permanent delad kondensator820 "13.712 354 kr
DAYTON 1BLJ7 Avgasfläkt 24 tum 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Permanent delad kondensator824 "17.416 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1BLH6 Avgasfläkt 10 Tum 115 V 524 CFM
8 461 kr /enhet