DAYTON 1BLJ5 Avgasfläkt 20 tum 115 V 3642 CFM | AA9AFC

DAYTON 1BLJ5 Avgasfläkt 20 tum 115 V 3642 CFM

Finns i lager
Artikel: AA9AFC Modell: 1BLJ5

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP3642
CFM @ 0.125-in. SP2838
CFM @ 0.250-in. SP2121
CFM @ 0.375-in. SP1468
RammaterialGlasfiber
Fulllastförstärkare4.9
SkyddsmaterialStål
Höjd23 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup17-7 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075
motortypPermanent delad kondensator
Antal Blades8
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialGlasfiberförstärkt polypropen
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.7
VarvtalsregleringNej
Sq. Öppning krävs (in.)21
Termisk skyddBil
TypKorrosionsbeständig slutarmontering
Spänning115
Bredd23 "
TrådskyddsfinishEpoxy Coated

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)61.21
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorvarvtalmotortypAntal BladesPropeller Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 1BLH6 Avgasfläkt 10 tum 115 V 524 CFM | AA9AEU 1BLH61/205243791550Skuggad pol410 "12.38 461 kr
DAYTON 1BLH8 Avgasfläkt 12 tum 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Permanent delad kondensator412 "13.47 625 kr
DAYTON 1BLJ1 Avgasfläkt 16 tum 115 V 2005 CFM | AA9AEY 1BLJ11/6200516781625Permanent delad kondensator416 "15.79 626 kr
DAYTON 1BLJ3 Avgasfläkt 18 tum 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Permanent delad kondensator818 "12.511 780 kr
DAYTON 1BLJ7 Avgasfläkt 24 tum 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Permanent delad kondensator824 "17.416 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1BLJ5 Avgasfläkt 20 tum 115 V 3642 CFM
12 354 kr /enhet