DAYTON 1DKA7 kedja 2/0 storlek 50 fot 545 lb | AA9JKE

DAYTON 1DKA7 Kedja 2/0 Storlek 50 Fot 545 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA9JKE Modell: 1DKA7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

787SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinkedja
ApplikationslägenInte för lyft
KedjetypSvetsade
FinishNatural
Längd50ft.
Länk typRakt
Länkar per fot15
MaterialQ235 stål
Handelsstorlek2/0
Arbetsbelastningsgräns545 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2055
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7315825000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 1DJZ9 kedja 4 storlek 25 fot 215 lb | AA9JJN 1DJZ9Natural25ft.4215 lb.268SEK
DAYTON 1DKA1 kedja 4 storlek 100 fot 215 lb | AA9JJY 1DKA1Natural100ft.4215 lb.910SEK
DAYTON 1DKA2 kedja 2 storlek 25 fot 325 lb. | AA9JJZ 1DKA2Natural25ft.2325 lb.365SEK
DAYTON 1DKA6 kedja 2/0 storlek 25 fot 545 lb | AA9JKD 1DKA6Natural25ft.2/0545 lb.397SEK
DAYTON 1DKA9 kedja 4/0 storlek 50 fot 700 lb | AA9JKG 1DKA9Natural50ft.4/0700 lb.1 009 kr
DAYTON 1DKB3 kedja 4 storlek 25 fot 215 lb | AA9JKK 1DKB3Zink-pläterad25ft.4215 lb.356SEK
DAYTON 1DKB4 Kedja 4 Storlek 100 Fot 215 Lb. | AA9JKL 1DKB4Zink-pläterad100ft.4215 lb.1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DKA7 Kedja 2/0 Storlek 50 Fot 545 Lb.
787SEK /enhet