Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DKA2 kedja 2 storlek 25 fot 325 lb. | AA9JJZ

DAYTON 1DKA2 Kedja 2 Storlek 25 Fot 325 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA9JJZ Modell: 1DKA2

Få det Maj 6, Måndag
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinkedja
ApplikationslägenInte för lyft
KedjetypSvetsade
FinishNatural
Längd25ft.
Länk typRakt
Länkar per fot19
MaterialQ235 stål
Handelsstorlek2
Arbetsbelastningsgräns325 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7315825000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 1DJZ9 kedja 4 storlek 25 fot 215 lb | AA9JJN 1DJZ9Natural25ft.4215 lb.268SEK
DAYTON 1DKA1 kedja 4 storlek 100 fot 215 lb | AA9JJY 1DKA1Natural100ft.4215 lb.910SEK
DAYTON 1DKA6 kedja 2/0 storlek 25 fot 545 lb | AA9JKD 1DKA6Natural25ft.2/0545 lb.397SEK
DAYTON 1DKA7 kedja 2/0 storlek 50 fot 545 lb | AA9JKE 1DKA7Natural50ft.2/0545 lb.787SEK
DAYTON 1DKA9 kedja 4/0 storlek 50 fot 700 lb | AA9JKG 1DKA9Natural50ft.4/0700 lb.1 009 kr
DAYTON 1DKB3 kedja 4 storlek 25 fot 215 lb | AA9JKK 1DKB3Zink-pläterad25ft.4215 lb.356SEK
DAYTON 1DKB4 Kedja 4 Storlek 100 Fot 215 Lb. | AA9JKL 1DKB4Zink-pläterad100ft.4215 lb.1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DKA2 Kedja 2 Storlek 25 Fot 325 Lb.
365SEK /enhet